阪神素地
サロペット前ファスナー付 LLLサイズ ブルー
ヒザ部二重構造によりj強度UP
仕様
●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル●カラー:ブルー●サイズ:LLL●商品コード:098041●取り外し式肩ベルト●前開きファスナー●コード番号:304-0012552
アズワン品番
67-4890-21
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84447109
RA-98
¥
8,770
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください