サロペット前ファスナー付き ツートン LLLサイズ ブラック

サロペット前ファスナー付き ツートン LLLサイズ ブラック - 阪神素地

素材:表面・PVC
裏面・ポリエステル100%
裾が2段階でカット可能
ウェルダー接合により完全防水
ヒザ部2段階構造により強度アップ
胸ロゴ再帰反射材仕様
カラー:ブラック
サイズ:LLL
商品コード:215264
取り外し式肩ベルト
サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能

仕様●RA-53●ブラック●コード番号:304-0012548アズワン品番67-4890-17内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84448615RA-53
9,220
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする