サロペット前ファスナー付き ツートン LLサイズ ブラック
素材:表面・PVC
裏面・ポリエステル100%
裾が2段階でカット可能
ウェルダー接合により完全防水
ヒザ部2段階構造により強度アップ
胸ロゴ再帰反射材仕様
カラー:ブラック
サイズ:LL
商品コード:215257
取り外し式肩ベルト
サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能
仕様●RA-53●ブラック●コード番号:304-0012547
アズワン品番67-4890-16
内容量1着
素材:表面・PVC
裏面・ポリエステル100%
裾が2段階でカット可能
ウェルダー接合により完全防水
ヒザ部2段階構造により強度アップ
胸ロゴ再帰反射材仕様
カラー:ブラック
サイズ:LL
商品コード:215257
取り外し式肩ベルト
サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能