阪神素地
ジャケット LLLサイズ
フード一体化
仕様
●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル●カラー:ブルー●サイズj:LLL●商品コード:086048●内ポケット付●コード番号:304-0012560
アズワン品番
67-4890-29
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84454355
RA-86
¥
8,720
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください