曜日別特売

ジャケット ツートン LLLサイズ ブラック

ジャケット ツートン LLLサイズ ブラック - 阪神素地ジャケット ツートン LLLサイズ ブラック - 阪神素地

機動性が優れたラグランスリーブ仕様
前面マジックテープとボタン使用の大型比翼付で風や水を完全シャットアウト
ウェルダー接合により完全防水
胸ロゴ再帰反射材仕様

仕様●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル100%●カラー:ブラック●サイズj:LLL●商品コード:215172●内ポケット付●コード番号:304-0012534アズワン品番67-4890-11内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84076660RA-51
9,470
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする