阪神素地
ジャケット ツートン LLサイズ ブラック
機動性が優れたラグランスリーブ仕様
前面マジックテープとボタン使用の大型比翼付で風や水を完全シャットアウト
ウェルダー接合により完全防水
胸ロゴ再帰反射材仕様
仕様
●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル100%●カラー:ブラック●サイズj:LL●商品コード:215165●内ポケット付●コード番号:304-0012533
アズワン品番
67-4890-10
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84081867
RA-51
¥
9,470
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください