阪神素地
スパイクシューズ LLLサイズ
仕様
●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ベージュ●サイズ:LLL●商品コード:200642●スパイク底●軽量設計●衝撃吸収カップインソール搭載●コード番号:304-0012322
アズワン品番
67-4889-15
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84541110
FX-901
¥
7,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください