阪神素地
スリムウェーダー 中割 26Bサイズ
干しやすいハンガーループ
脱ぎやすいキックオフ
調節可能なチェストベルト
仕様
●素材:CRスポンジ(4mm厚)+ 両面ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:26B●商品コード:215714●中割・フェルト底●コード番号:304-0012136
アズワン品番
67-4888-32
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84093584
WA-510
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください