曜日別特売

ドライタイツ LLLOサイズ

ドライタイツ LLLOサイズ - 阪神素地

素材:CRスポンジ(3.5mm厚)+ 両面ジャージ
前ファスナーで着脱ラクラク
しかも水の侵入しない防水仕様
シンプルなデザインで履きやすい
衝撃吸収力に優れたプレスヒザパット付き
足裏つま先にすべり止め加工付き
干しやすいハンガーループ
調節可能なチェストベルト

仕様●カラーブラック●サイズ:LLLO(28.0~28.5cm)●商品コード:213956●コード番号:304-0012177アズワン品番67-4888-57内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84461240FX-652
30,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする