フェルトスパイクシューズ LLサイズ

フェルトスパイクシューズ LLサイズ - 阪神素地フェルトスパイクシューズ LLサイズ - 阪神素地
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:グレー●サイズ:LL●商品コード:200574●フェルトスパイク底●軽量設計●衝撃吸収カップインソール搭載●コード番号:304-0012327アズワン品番67-4889-20内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84541277FX-902
7,870
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする