曜日別特売

フェルトスパイクシューズハイカットモデルマジック Mサイズ グレー

フェルトスパイクシューズハイカットモデルマジック Mサイズ グレー - 阪神素地フェルトスパイクシューズハイカットモデルマジック Mサイズ グレー - 阪神素地

素材:合成繊維 + 合成皮革
カップインソールで履き心地も向上
カラー:グレー
サイズ:M
商品コード:204480
フェルトスパイク底
軽量設計
かかと部反射仕様
衝撃吸収カップインソール搭載

仕様●TS-923●Mサイズ●グレー●コード番号:304-0012335アズワン品番67-4889-28内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84082235TS-923
8,220
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする