阪神素地
フェルトスパイクシューズハイカットモデルマジック Sサイズ グレー
素材:合成繊維 + 合成皮革
カップインソールで履き心地も向上
カラー:グレー
サイズ:S
商品コード:204473
フェルトスパイク底
軽量設計
かかと部反射仕様
衝撃吸収カップインソール搭載
仕様
●TS-923●Sサイズ●グレー●コード番号:304-0012334
アズワン品番
67-4889-27
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84076626
TS-923
¥
8,220
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください