ジンナイ
雨衣 ナダレス レインハツト 鉄紺 M
仕様
●素材:P.V.C フィルム●溶着耐水(ウェルダー加工)●つば下がり防止ボーン入●サイズ:M(57)●色:テツコン●コード番号:304-0001253
アズワン品番
67-4866-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84548618
3005
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください