LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB

LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB - SIGNET(シグネット)LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB - SIGNET(シグネット)LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB - SIGNET(シグネット)LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB - SIGNET(シグネット)LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB - SIGNET(シグネット)LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB - SIGNET(シグネット)LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB - SIGNET(シグネット)LEDウルトラスモールライト チャージポートMICROUSB - SIGNET(シグネット)

全長89mmのコンパクトアルミボディです。
マグネットでハンズフリーで使用できます。
ローバッテリー警告付きです。(赤ランプ点灯)
約35gで持ち運びがラクラクです。
メタルクリップ付きです。*スイッチ(HIGH・ LOW・OFF /スイッチボタン長押しでTURBO)*ターボモード(500ルーメン)は30秒で自動的にLOWに切り替わります。ターボモードは2分以上間隔を空けて使用してください。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。

仕様●明るさ(ルーメン):300(HIGH)・100(LOW)・500(TURBO)●照射距離(m):15・6・20●点灯時間(時間):1.5・3・-●チャージポート:MicroUSB●充電時間(時間):2.5●LEDタイプ:COB●バッテリー:リチウムポリマー(3.7V600mAh)●防水性能:IPX2●材質:アルミ合金・PC・ABS・スチール●サイズ(mm):W89XD21XH12●重量(g):35アズワン品番68-0851-02内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8454812896079
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする