曜日別特売

メガネのくもり止めペン110番

メガネのくもり止めペン110番 - アズワン

マスク上部からもれる鼻息や湯気、電車に乗ったときの寒暖差もこれで安心!
液体をまんべんなく塗り数分乾燥させ、乾いたティッシュで拭き取るだけ!
マーカーペンタイプなので手を汚しにくく広い範囲も楽に塗れる!
ガラスレンズ、プラスチックレンズどちらのレンズのタイプでも使用できます。

仕様●成分:アルコール、界面活性剤、水、トリエタノールアミン●液性:弱アルカリ性●商品サイズ(約):幅1.7×奥行1.2×高さ12.7cm●重量(約):12gアズワン品番67-5197-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84035055FP-384
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする