名古屋眼鏡
クリアシーメンテナンスキット
メガネふき+クリーナー+ドライバーのセットです
携帯に便利なポーチ入りです
仕様
●メガネふき●▼仕様:ギザカット●▼サイズ:15×15cm●▼素材:ポリエステル、ナイロン●レンズクリーナー●▼ボトルサイズ:H83mm×Φ20mm●▼成分:水、イソプロピルアルコール●▼容量:20ML●3WAYミニドライバー●▼本体サイズ:6センチ(チェーン部5センチ)●▼ドライバー仕様:+ドライバー/No.00 、-ドライバー/1.7mm、六角ナット/2.2~2.5mm●▼素材:合金
アズワン品番
67-9362-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84307224
3175
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください