名古屋眼鏡
コレクションBOX 3本入れタイプ
メガネコレクターの方におすすめの、3本収納コレクションBOXです
蓋を完全に折り返すことができますので、開いたままでメガネ置きとして、また机の引き出しに入れて収納トレーとしてお使い頂けます
仕様
●外寸: W169 × D174 × H40●内寸: W160 × D50 × H30 ( フレーム1本当たりのマス)●素材:プラスチック・ポリウレタン●内張:サテン
アズワン品番
67-9362-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306890
2550-01
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください