Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ KG‐FLX‐トク FK-K002 【スピード落とせ】 両面

Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ KG‐FLX‐トク FK-K002 【スピード落とせ】 両面 - アズワン

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。
Φ80車線分離標(ラバーポール)用。

仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●表示内容:スピード落とせ●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1145アズワン品番67-5598-99内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84087677KG-FLX-TOKU FK-K002 W
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする