曜日別特売

タイヨー コントロールユニット 128×98×92mm

タイヨー コントロールユニット 128×98×92mm - 富士インパルス

作業設定を行う為のマイコンユニット
こちらは購入時に機械番号が必要な商品です。購入時、【注文コメント】にご記入ください。

仕様●対応本体形式:SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-VBTA132/SE-SBTA132/SE-TBTA132/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2●部品種別:配線、電気関連●入り数:1個●サイズ:128×98×92(mm)、355g●要機番●▼ご注文の際に機番が必要な部品です。ご注文コメントに機番をご入力いただいて注文してください。アズワン品番65-0601-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84610455720130B
44,860
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする