ベルベ
紙袋 A4ファイルバッグ 50枚
仕様
●長辺×短辺×高さ:270×100×370●厚さ:180g●重量:106●材質:コート
アズワン品番
67-7159-21
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84534950
1084
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください