紙袋 一升瓶用手提袋 50枚

紙袋 一升瓶用手提袋 50枚 - ベルベ

厚手の未晒クラフト紙を使った上品でおしゃれな一升瓶袋です。

仕様●長辺×短辺×高さ:165×160×490●厚さ:130g●重量:87●材質:未晒アズワン品番67-7159-64内容量1ケース(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840586451004
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする