木製アドベントカレンダー レッドハウス LED付き

木製アドベントカレンダー レッドハウス LED付き - アズワン

引き出しを毎日ひとつずつ開けて、クリスマスのカウントダウンを楽しもう!

仕様●素材:木製●サイズ:幅37.5×奥行8.5×高さ31cm、引き出し内寸/幅2×奥行2.5×高さ2.5cm●LEDライト:常点●電池式(単4×2本 別売)●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。アズワン品番67-8942-81内容量1個
注意
●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8429499038-81-2-1
18,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする