曜日別特売

[充電式] 作業灯・本体/LED

[充電式] 作業灯・本体/LED - エスコ[充電式] 作業灯・本体/LED - エスコ[充電式] 作業灯・本体/LED - エスコ[充電式] 作業灯・本体/LED - エスコ[充電式] 作業灯・本体/LED - エスコ[充電式] 作業灯・本体/LED - エスコ

スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。
軽くて持ちやすい
照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。
3段階の明るさと点滅
0°から90°の間で6段階に固定可能。
吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。
※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55アズワン品番68-1840-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84596227EA758C-14
オープン
28,900
31,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする