本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。
狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に
水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。
ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)
ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)
軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)
電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)アズワン品番67-4724-48内容量1個