広角・狭角 27w9連LED作業灯 12v/24v対応 10個セット

広角・狭角 27w9連LED作業灯 12v/24v対応 10個セット - ベスト・アンサー

船用、漁業用、農業機械、建設機械、工程機械、トラック、自動車がバックライト等の作業に、災害時の備えに、交通整理に、工事現場に様々な場面で活躍できます!
屋外や現場作業にも便利です。
本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生し使用できなくなる場合がございます。予めご了承下さい。

仕様●LED:台湾製27Wの高輝度。 長寿命~約50000時間。●防水防塵等級 :IP68●動作電圧:9v~32v●本体材質:アルミ●レンズ材質:PMMA●照射角:広角タイプ 狭角タイプ●有効照射距離:広角100m*30m 狭角400m*20m●発光色:6000k~8000K●セット内容:10点セット,ランプ1個、取り付けネジ×1式●生産国:中国アズワン品番68-0514-52内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066327diy-004
15,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする