REX(レックス)[自動車用品]
スタンド付三つ葉ライト
2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。
屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。
3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。
底面には強力なマグネット付
高さが調節できるスタンド付
仕様
●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20~40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ
バッテリー容量(mAh)
4000
アズワン品番
67-8042-37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059108
RX-N53
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください