東京メタル
クリップライト防雨型 クリップライト
防雨型クリップライト
仕様
●使用電圧:AC100V●消費電力:12W●本体カラー:ブラック●全長:215●クランプ挟み巾:40●高さ:172●本体重量:0.75kg●※完全防水ではありません●※下向きでご使用してください●※プラグは屋外用ではありません
アズワン品番
68-0317-63
内容量
1個
注意
●※完全防水ではありません●※下向きでご使用してください●※プラグは屋外用ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84444869
CH-300BLDR12
¥
9,720
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください