曜日別特売

100球ソーラーセンサーライト

100球ソーラーセンサーライト - ウィキャン100球ソーラーセンサーライト - ウィキャン100球ソーラーセンサーライト - ウィキャン100球ソーラーセンサーライト - ウィキャン100球ソーラーセンサーライト - ウィキャン100球ソーラーセンサーライト - ウィキャン100球ソーラーセンサーライト - ウィキャン

昼間に太陽光で充電、夜暗くなってから点灯
選べる3モードで設置場所に合わせて設定できます
明暗センサーで明るいと点灯しません
人の動きを検知すると点灯
太陽光で充電するからエコで経済的
※ソーラーパネルへの太陽光の当たり方により充電時間、点灯時間などが変動します
※ソーラーパネルを手で覆って暗くしてボタン操作してください
センサーの有効範囲は角度約120°、最大距離約5m(設置環境による)で広い
防犯用としても使用可能

仕様●サイズ:13.5×9.8×6.5cm●材質:PP、LED●付属:取り付けネジ・アンカープラグ各2本●明るさ(最大):約600ルーメン●LED:100球(昼白色)●点灯時間:約1.5~10時間(満充電時の目安でモードによる)●充電時間:約10時間(夏季直射日光による目安)●充電容量:約800mAh●※季節、天気などによる●※日照時間、太陽光の強さ、ソーラーパネルへの太陽光の当たり方により変動ありアズワン品番68-4067-92内容量1個
注意
●※季節、天気などによる●※日照時間、太陽光の強さ、ソーラーパネルへの太陽光の当たり方により変動あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84462159WJ-9161
2,200
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする