ウィキャン
COB センサーライト
センサーライトなので、近づけばパッと点灯!
COB型LEDライトだから、めっちゃ明るい!
玄関や、クローゼットの中などに。
常時点灯・センサー点灯が選べる!
仕様
●サイズ:W6.3×8.6×3.5cm●材質:ABS●電源:アルカリ電池単四×3本(別売)●明るさ:最大約60ルーメン●センサー点灯時間:約30秒●付属品:取付用プレート、ネジ×2、カールプラグ×2、取付用テープ×1
アズワン品番
68-4066-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84106577
WJ-8038
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください