不動王 家具転倒防止サポート板 FFT016 1パック 4個入

不動王 家具転倒防止サポート板 FFT016 1パック 4個入 - 不二ラテックス

他の家具転倒防止器具との併用によって、より安全を確保することができます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド)
家具の前下部に敷く事により地震による転倒リスクを軽減します。
家具に合わせてハサミ等でカット可能です。
環境基準に適合したRoHS指令対応素材を使用。安心安全の日本製。
カーペットや畳などで、自重により家具が前傾するのを防ぎます。
滑りを抑制することで、他の各転倒防止器具の効果を高めます。(例:T型不動王スーパー不動王ホールド

仕様●設置対象物:タンス、食器棚、ロッカー等●耐久年数:5年●材質:RoHS指令対応PVC(2023年9月時点)●適用温度:1050度アズワン品番67-8191-77内容量1パック(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84443329-
1,650
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする