曜日別特売

キャッチジェル 転倒防止シート

キャッチジェル 転倒防止シート - プロセブンキャッチジェル 転倒防止シート - プロセブンキャッチジェル 転倒防止シート - プロセブン

オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。
実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。
オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。
シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。
常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。
お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。

仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証アズワン品番67-3005-09内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84035378CS-1123W
4,730
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする