曜日別特売

ベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入

ベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入 - プロセブンベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入 - プロセブンベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入 - プロセブン

金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。
耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。
作業台の脚部に据え付けます。
移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。

仕様●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて)アズワン品番67-8740-26内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060429WB-N3138BG
65,000
62,980
69,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする