曜日別特売

転倒防止粘着プレート

転倒防止粘着プレート - エスコ転倒防止粘着プレート - エスコ転倒防止粘着プレート - エスコ転倒防止粘着プレート - エスコ

ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
壁から最大90mm離れた場合まで対応
壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。
接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。

仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120アズワン品番68-1876-82内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84305499EA979D-193
オープン
3,480
3,828(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする