曜日別特売

リユースバッテリー内蔵ポータブル電源KENWOODモデル

リユースバッテリー内蔵ポータブル電源KENWOODモデル - JVCケンウッドリユースバッテリー内蔵ポータブル電源KENWOODモデル - JVCケンウッドリユースバッテリー内蔵ポータブル電源KENWOODモデル - JVCケンウッドリユースバッテリー内蔵ポータブル電源KENWOODモデル - JVCケンウッドリユースバッテリー内蔵ポータブル電源KENWOODモデル - JVCケンウッドリユースバッテリー内蔵ポータブル電源KENWOODモデル - JVCケンウッドリユースバッテリー内蔵ポータブル電源KENWOODモデル - JVCケンウッド

EV車のリサイクルバッテリーを再利用し、SDGsの環境配慮も意識したポータブル電源
-20℃~60℃まで幅広い動作温度なので車載環境にも対応。さらにJKC独自強化構造で出荷リスクを提言。(補間温度範囲:-20℃~65℃(推奨0℃~40℃))
放置時、放電半年約8%以内で、充電回数2,000回可能。
長期保管に対応できるので、もしもの災害やアクシデントの際にも安心の備えとなります。

仕様●容量:633Wh●AC出力:600W●DC出力口数:1口●AC出力口数:2口●USB出力口数:4口●充電時間:9.5時間●質量:15.0kg●充電回数:2,000回●動作温度:‐20℃~60℃●ソーラパネル対応:〇●外形寸法:W370×H205×D282mm●保証期間:3年アズワン品番68-5052-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84046465IPB01K-BK
207,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする