イノマタ化学
レンジマグカップ R
電子レンジでも使える耐熱カップ。
電子レンジでも使える耐熱カップ。
仕様
●カラー:レッド●サイズ:7.9Φ×10.7×9.9Hcm●容量:350mL●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
67-9133-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84088106
1116
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください