マグネットプラン
カラーマグネットシート青 MSB0.8X300X300
仕様
●カラー:青●厚さ:0.8mm●寸法:300X300mm●吸着力:35gf/cm2以上●表面磁束密度:32mT以上、320G以上●着磁:片面多極●コード番号:119-0162711
アズワン品番
67-4832-84
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84542625
1708-01-0001400
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください