カラーマグネットシート白 MSW0.8X300X300

カラーマグネットシート白 MSW0.8X300X300 - マグネットプラン
仕様●カラー:白●厚さ:0.8mm●寸法:300X300mm●吸着力:35gf/cm2以上●表面磁束密度:32mT以上、320G以上●着磁:片面多極●コード番号:119-0162714アズワン品番67-4832-87繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845417061708-01-0001360
2,720
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする