磁気テープ 50mmx10m 厚さ0.5mm 1巻 10メートル入

磁気テープ 50mmx10m 厚さ0.5mm 1巻 10メートル入 - ECLIPSE

磁気ラックストリップ
磁気ラックストリップは、倉庫内の識別システムに使用することができます。この製品により、製造コードや在庫レベル情報を識別するための迅速かつコスト効果の高い更新システムを実現可能です。
フレキシブル磁気ラックストリップ 耐衝撃性を備えつつ、切り取りも容易 すべてのスチールラックに貼り付け可能 ドライワイプの表面は、書いたり消したりが容易 引張力:28 g/cm2

仕様●バックタイプ:磁石●長さ:10m●幅:50mm●厚さ:0.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:760-2701アズワン品番68-4150-01繰り返し・詰め替え対応内容量1巻(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303819060510U10/WRS
23,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする