艶有カラーMGシート 白 1個×10箱入

艶有カラーMGシート 白 1個×10箱入 - M&S

サイズ100×300×0.7ミリ厚の書き消し出来る艶有マグネットシート。

仕様●寸法:0.6×100×300mm●材質:ゴム磁石、PVCフィルム、PPフィルム●包装:フックの出来るPP袋●艶:艶有●色:白アズワン品番68-0724-31繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(10箱×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84068734ME-351-WH
3,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする