旭化成
サランラップ 300mm×50m 1ケース 30本入
仕様
●材質:PVDC(ポリ塩化ビニリデン)●幅×長さ:300mm×50m●★耐熱温度:140℃●★耐冷温度:-60℃
アズワン品番
67-8736-02
内容量
1箱(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84533656
-
¥
27,360
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください