福井クラフト
ポリカーボネイトカバー 長角1/1
仕様
●サイズ(W):530mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):180mm●重量:900g●材質:ポリカーボネート
アズワン品番
68-4742-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535729
70022580
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください