無煙で美味しい 肉と魚のWグリル

無煙で美味しい 肉と魚のWグリル - THANKO(サンコー)[電子機器]無煙で美味しい 肉と魚のWグリル - THANKO(サンコー)[電子機器]無煙で美味しい 肉と魚のWグリル - THANKO(サンコー)[電子機器]無煙で美味しい 肉と魚のWグリル - THANKO(サンコー)[電子機器]無煙で美味しい 肉と魚のWグリル - THANKO(サンコー)[電子機器]

肉も魚も卓上で美味しく、無煙で焼くことができるんです。
【無煙焼き】で美味しく食らう!肉も魚もスモークレスでジューシーに焼き上げることができます。
無煙が実現できるポイント2つ
1:余分な油を落とす
2:高火力で素早く焼き上げる
この2つのポイントが美味しく焼き上げる秘訣。
また、油受けに水を張ることで落ちた油に火がつかず煙の原因を断ち切ることができます。
さらに、ヒーターに油が当たらないようプレートにはヒーターガードが設けられていることでより無煙のための相乗効果を発揮。
深型プレートや焼き網が付属しているのでそのほかの調理にも活躍。
フッ素コーティングされているから、美味しい焦げ目はついても、プレートには焦げ目なし。
お手入れしやすさ抜群です。
卓上で使いやすい設計この横長の形状がポイント!お肉はもちろん、大きなホッケなどの魚もどーんと乗せられる上に、横長だからこそ食卓の真ん中に置いても取り皿などのスペースをしっかり確保できるのです。
3段階の温度調整や保温機能付きだから調理も自由自在。
プレートや油受けは取り外せるのでお手入れの面でも使いやすさは抜群ですよ

仕様●サイズ:高さ140×幅398×奥行195(mm)●重量:本体/2170g、深型プレート/424g、蓋/420g、肉・魚プレート/412g、焼き網/97g●ケーブル長:約70cm●素材:本体/SUS409+アルミ、深型プレート/ステンレス材+ナイロン、蓋/ガラス+ナイロン、肉・魚プレート/アルミ+ナイロン、網/SUS304●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●安全装置:サーモスタット:低/100℃ ±20℃、中/160℃ ±20℃、高/230° C ±20℃●温度ヒューズ:108℃●最高温度:230℃●内容品:本体、蓋、蓋つまみ、ネジ×1、ワッシャー×1、深型プレート、肉/魚プレート、焼き網、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。アズワン品番67-9274-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84537400S-SLG21W
6,920
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする