福井クラフト
19.7cm 角花車弁当加熱式 仕切・発熱剤付 50セット
仕様
●サイズ(W):197mm●サイズ(D):197mm●サイズ(H):73mm●材質:紙・ポリスチレン
アズワン品番
68-4711-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557849
62164450
¥
90,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください