福井クラフト
22.1cm 竹重加熱式 仕切・発熱剤付 50セット
仕様
●サイズ(W):221mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):83mm●材質:紙・ポリスチレン
アズワン品番
68-4711-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557858
62164440
¥
90,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください