福井クラフト
29.8cm ミヤコ膳加熱式 仕切・発熱剤付 50セット
仕様
●サイズ(W):298mm●サイズ(D):205mm●サイズ(H):75mm●材質:紙・ポリスチレン
アズワン品番
68-4711-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84557867
62164430
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください