曜日別特売

3.3寸 太鼓鉢 黒羽ケ目 蓋

3.3寸 太鼓鉢 黒羽ケ目 蓋 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):98mm●サイズ(H):14mm●重量:28g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4674-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8455462038191254
900
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする