福井クラフト
4寸 タイコ鉢 黒羽ケ目/ 蓋
仕様
●サイズ(W):118mm●サイズ(H):21mm●重量:64g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554629
38191212
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください