福井クラフト
6.5寸 角加賀弁当 黒天朱内黒 蓋親
仕様
●サイズ(W):196mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):47mm●重量:395g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590234
23213620
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください