福井クラフト
8.5寸 松花堂用井桁仕切 1セット4本
仕様
●サイズ(W):233mm●サイズ(D):233mm●サイズ(H):40mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554306
21002290
¥
840
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください