福井クラフト
8.5寸 千筋松花堂 黒 印籠蓋
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):19mm●重量:300g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550447
21032987
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください